ENERPAC WUD1100B Economy elektromos hidraulika szivattyú, ürítőszelep, 0.5 gallon használható olaj | AE6TGH 5UXC7

ENERPAC WUD1100B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, ürítőszelep, 0.5 gallon használható olaj

Raktáron
Tétel: AE6TGH Típus: WUD1100BKereszthivatkozás: 5UXC7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,104.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret9.62 "
B mérete9.62 "
C. mérete14.25 "
D dimenzió4"
E méret4.72 "
F méret8"
H méret0.4 "
J dimenzió5.25 "
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson25 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Motoros HP0.5 hp
Olajáramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Olajáramlási sebesség 2. szakasz25 köb. in./min.
Fázis1
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz5000 psi
Tartály kapacitása116 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás0.5 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.876
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazás Szelep funkcióÁr
ENERPAC WUD1300B Economy elektromos hidraulika szivattyú, ürítőszelep, 0.5 gallon használható olaj, 115 V | AE6TGJ 5UXC8 WUD1300BDump and HoldElőre/ Tartás/ Visszahúzás€7,954.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WUD1100B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, ürítőszelep, 0.5 gallon használható olaj
€8,104.74 /Mértékegység