ELOBAU 153MSK00H1G biztonsági érzékelő, NO/NC, Pigtail M12 méret

Cikkszám: CL7MZL Típus: 153MSK00H1G
€208.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtetés típusaFront
Biztosított kikapcsolási távolság10 mm
Biztosított kapcsolási távolság4 mm
Kábel hossza0.15 méter
Kábel anyagPVC
Csatlakozó méreteM12 x 1
KapcsolatfelvételNEM/NC
Szennyezettségi fok3
Ház színeSzürke, Fekete
Ház tervezésNégyszögletes
Ház anyagaPBT, PC
IP besorolásIP67
LED kijelzőNem
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.2A
Max. Kapcsolóerő3W
Max. Kapcsolási feszültség28.8V DC
Min. Kábel hőm. Tartomány, Mozgás-5 fok C
Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés-30 fok C
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási feszültség19.2V DC
A küldetés ideje években20 yrs.
Szerelési típusCsavar
Pinek száma4
A szálok száma4
Védelmi osztályIII
Sorozatos ellenállás10 Ohm
Ütésállóság30g/11ms
Méret26 mm x 36 mm x 13 mm
Kapcsolási gyakoriság5 Hz
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád
rezgés ellenállás10 Hz - 55 XNUMX Hz
Huzal keresztmetszet0.25 nm

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásBiztosított kikapcsolási távolságBiztosított kapcsolási távolságLED kijelzőMin. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítésMin. Működési hőmérsékletA szálok számaMéretÁr
ELOBAU 153MSK00H1H biztonsági érzékelő, NO/NC, Pigtail M12 Méret | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Egyszínű--25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€194.04
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00H1A biztonsági érzékelő, NC/NC, Pigtail M12 Méret | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.16
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1A-5 biztonsági érzékelő, NO/NO, 5m kábel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1G-3 biztonsági érzékelő, NO/NC, 3m kábel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1G-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1B-5 biztonsági érzékelő, 5 m-es kábel, 4 vezetékes Led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1A biztonsági érzékelő, NO/NO, 1m kábel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€145.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1G biztonsági érzékelő, NO/NC, Pigtail M12 méret
€208.31 /Mértékegység