Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C10/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 pólus, 48 ​​VDC | AF6MDZ 19YF89

EATON FAZ-C10/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 pólus, 48 ​​VDC

Raktáron
Tétel: AF6MDZ Modell: FAZ-C10/1-NA-SPKereszthivatkozás: 19YF89
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
€91.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők10
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység1"
EAN4015081636334
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • Az Eaton FAZ-C10/1-NA-SP egy C-görbe miniatűr megszakító, amely 10 A-es árammal, valamint 277/480 VAC és 48 VDC névleges feszültséggel működik. Széles körben használják elágazó áramköri eszközökben a rövidzárlat gyors megszakítására és az áramkör károsodásának megelőzésére.
    • Ez az Eaton IEC-besorolású 1 pólusú megszakítója DIN-sínre szerelhető, és hőmágneses kioldóegységgel rendelkezik a túláramvédelem érdekében. Megszakíthatja a hibaáramokat a hiba fél ciklusán belül, és kis transzformátorokban, pilot eszközökben és vezérlő áramkörökben használják
    • Maximális megszakító kapacitása 10 kAIC, és 18 és 6 AWG közötti méretű réz vagy alumínium huzalok befogadására képes.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C10/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 pólus, 48 ​​VDC
€91.97 /Mértékegység