Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatűr megszakító, 4 A, C görbe | AF6MDU 19YF84

EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatűr megszakító, 4 A, C görbe

Raktáron
Tétel: AF6MDU Modell: FAZ-C4/1-NA-SPKereszthivatkozás: 19YF84
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
€210.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők4
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység1"
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)18.11
Hajó hossza (cm)12.12
Hajószélesség (cm)9.37
HS-kód8536200040

Termék részletek:

Az Eaton FAZ-C4/1-NA-SP miniatűr megszakító a közepes szintű rövidzárlati hibák elleni védelemre szolgál, mint például a világítás, a tekercsek és a vezérlőpanelek.

Jellemzők:

  • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • Ez a C-görbe megszakító kézi működtetéshez kapcsoló működtetővel van felszerelve.
  • Lehetővé teszi a DIN-sínre szerelést a telepítési és vezetékezési állásidő minimalizálása érdekében.
  • Ez a megszakító 4A szabványos áramerősséggel és 10 kAIC maximális megszakítási kapacitással rendelkezik 277 / 480 VAC mellett.
  • 18-tól 6 AWG-ig terjedő vezetékméretek fogadására képes.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947-2

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Eaton FAZ-C4/1-NA-SP kismegszakító üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. Ez a megszakító -4 és 140 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mi okozza a miniatűr megszakítók leoldását?

V. Az áramkör túlterhelése a gyakori rövidzárlati kioldás elsődleges oka.

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Milyen típusú csatlakozót használnak ebben a megszakítóban?

V. Ez a megszakító csavaros bilincs csatlakozást használ a nagyobb biztonság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€335.88
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€329.11
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€338.20
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€370.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€155.90
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€165.61
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€189.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatűr megszakító, 4 A, C görbe
€210.48 /Mértékegység