VESTIL SBM sorozatú gazdaságos szórógerendák


Szűrő
Melléklet típusa: Chain Hoist , Óvadék magassága: 5" , Szín: Kék , Horog retesz nyitása: 7 / 8 " , Horog típusa: Forgó , Anyaga: Acél , Horgok száma: 2 , Forgóhorog száma: 2 , Teljes magasság: 16.25 " , Teljes hossz: 120 " , Teljes szélesség: 3.94 " , Felső óvadék vastagsága: 3 / 4 " , Használható biztonsági szélesség: 3"
StílusModellSzélességbelmagasságaMagasságTartalmazzaTételHosszTerhelhetőségForgóhorog kapacitásaÁr (ÁFA nélkül)
A
SBM-10-10
-14 "--Fekvőrendőr---€1,394.52
ajánlatkérés
B
SBM-10-8
3.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 69" és 93" között állíthatóÁllítható emelőgerenda96 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,264.68
ajánlatkérés
C
SBM-20-4
3.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 33" és 45" között állíthatóÁllítható emelőgerenda48 "2000 lbs.1/2 tonna.€1,073.92
D
SBM-10-3
3.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 21" és 33" között állíthatóÁllítható emelőgerenda36 "1000 lbs.1/2 tonna.€961.31
E
SBM-20-3
3.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 21" és 33" között állíthatóÁllítható emelőgerenda36 "2000 lbs.1/2 tonna.€994.29
F
SBM-10-4
3.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 33" és 45" között állíthatóÁllítható emelőgerenda48 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,004.83
G
SBM-10-6
3.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 45" és 69" között állíthatóÁllítható emelőgerenda72 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,027.26
ajánlatkérés
H
SBM-20-8
3.94 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 69" és 93" között állíthatóÁllítható emelőgerenda96 "2000 lbs.1/2 tonna.€1,384.18
I
SBM-10-12
3.94 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 117" és 141" között állíthatóÁllítható emelőgerenda144 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,895.31
J
SBM-40-3
3.94 "14 3 / 8 "16.56 "Tartalmaz (2) 1 tonnát. Forgó horgok, a szórófej 21" és 33" között állíthatóÁllítható emelőgerenda36 "4000 lbs.1 tonna.€1,191.73
K
SBM-20-6
3.94 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 45" és 69" között állíthatóÁllítható emelőgerenda72 "2000 lbs.1/2 tonna.€1,087.94
ajánlatkérés
L
SBM-40-4
3.94 "14 3 / 8 "16.56 "Tartalmaz (2) 1 tonnát. Forgó horgok, a szórófej 33" és 45" között állíthatóÁllítható emelőgerenda48 "4000 lbs.1 tonna.€1,224.76
M
SBM-60-4
4 1 / 2 "15 11 / 16 "18.19 "Tartalmaz (2) 1 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 33" és 45" között állíthatóÁllítható emelőgerenda48 "6000 lbs.1 1/2 tonna.€1,467.17
N
SBM-60-3
4 1 / 2 "15 11 / 16 "18.19 "Tartalmaz (2) 1 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 21" és 33" között állíthatóÁllítható emelőgerenda36 "6000 lbs.1 1/2 tonna.€1,413.60
O
SBM-40-6
4 1 / 4 "15 3 / 8 "17.56 "Tartalmaz (2) 1 tonnát. Forgó horgok, a szórófej 45" és 69" között állíthatóÁllítható emelőgerenda72 "4000 lbs.1 tonna.€1,465.56
P
SBM-20-12
4 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 117" és 141" között állíthatóÁllítható emelőgerenda144 "2000 lbs.1/2 tonna.€1,862.23
Q
SBM-20-10
4 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 93" és 117" között állíthatóÁllítható emelőgerenda120 "2000 lbs.1/2 tonna.€1,598.98
R
SBM-40-8
4.81 "18 3 / 8 "20.56 "Tartalmaz (2) 1 tonnát. Forgó horgok, a szórófej 69" és 93" között állíthatóÁllítható emelőgerenda96 "4000 lbs.1 tonna.€1,716.84
S
SBM-60-12
5 1 / 2 "18 11 / 16 "21.19 "Tartalmaz (2) 1 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 117" és 141" között állíthatóÁllítható emelőgerenda144 "6000 lbs.1 1/2 tonna.€3,180.71
T
SBM-60-10
5 1 / 2 "18 11 / 16 "21.19 "Tartalmaz (2) 1 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 93" és 117" között állíthatóÁllítható emelőgerenda120 "6000 lbs.1 1/2 tonna.€2,023.54
U
SBM-40-12
5.19 "18 3 / 8 "20.56 "Tartalmaz (2) 1 tonnát. Forgó horgok, a szórófej 117" és 141" között állíthatóÁllítható emelőgerenda144 "4000 lbs.1 tonna.€2,647.21
V
SBM-60-6
5.19 "18 11 / 16 "21.19 "Tartalmaz (2) 1 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 45" és 69" között állíthatóÁllítható emelőgerenda72 "6000 lbs.1 1/2 tonna.€1,742.73
W
SBM-60-8
5.19 "18 11 / 16 "21.19 "Tartalmaz (2) 1 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 69" és 93" között állíthatóÁllítható emelőgerenda96 "6000 lbs.1 1/2 tonna.€1,992.12
X
SBM-40-10
5.19 "18 3 / 8 "20.56 "Tartalmaz (2) 1 tonnát. Forgó horgok, a szórófej 93" és 117" között állíthatóÁllítható emelőgerenda120 "4000 lbs.1 tonna.€1,773.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?