DOTCO Egyenes légdaráló


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Csapágy típusa: Dupla árnyékolt labda , dBA: 75 a 84 , Kipufogó: Front , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , Szükséges nyomás: 90 psi , Stílus: Sorban , Gázkar: Fogantyú , Szerszám súlya: 2.6 font , Változó sebesség: Igen
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
12L1001-36-G
4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€750.13
B
12L2500-01-G
9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€1,001.85
C
12L2500-01RT-G
9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,265.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?