Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm | AB7WJD 24D725

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm

Raktáron
Tétel: AB7WJD Modell: 12L2500-01-GKereszthivatkozás: 24D725
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
€1,001.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
Csapágy típusDupla árnyékolt labda
CFM @ Teljes terhelés38.0
Gallér1 / 4 "
KimerítFront
Szabad sebesség23,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
HP0.9
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz7 9 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 200-as sorozatú Collet

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DOTCO 12L1001-36-G Air Die Grinder Straight 34k Rpm 0.3 LE 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€750.14
DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,265.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm
€1,001.86 /Mértékegység