Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 12L1001-36-G Air Die Grinder Straight 34k Rpm 0.3 LE 16cfm | AB7WJC 24D722

DOTCO 12L1001-36-G Air Die Grinder Straight 34k Rpm 0.3 LE 16cfm

Raktáron
Tétel: AB7WJC Modell: 12L1001-36-GKereszthivatkozás: 24D722

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€750.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Csapágy típusDupla árnyékolt labda
CFM @ Teljes terhelés16.0
Gallér1 / 4 "
KimerítFront
Szabad sebesség34,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
HP0.3
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 300-as sorozatú Collet

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€1,001.86
DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,265.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 12L1001-36-G Air Die Grinder Straight 34k Rpm 0.3 LE 16cfm
€750.14 /Mértékegység