Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm | AB7WJE 24D726

DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm

Raktáron
Tétel: AB7WJE Modell: 12L2500-01RT-GKereszthivatkozás: 24D726
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
€1,265.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
Csapágy típusDupla árnyékolt labda
CFM @ Teljes terhelés38.0
Gallér1 / 4 "
dBA75 a 84
KimerítFront
Szabad sebesség23,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.9
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó menetméret3 / 8 "-24
StílusSorban
GázkarFogantyú
Szerszám súlya2.6 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DOTCO 12L1001-36-G Air Die Grinder Straight 34k Rpm 0.3 LE 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€750.14
DOTCO 12L2500-01-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€1,001.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Grinder Straight 23k Rpm 0.9 LE 38cfm
€1,265.87 /Mértékegység