A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 16 " , Csavarkör átm.: 17.5 " , CFM @ 1.250-In. SP: 1355 , A méret: 18.75 " , B méret: 11.5 " , C méret: 16.125 " , D méret: 16.5 " , E méret: 5 / 16 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Magasság: 28 5 / 16 " , Ház kivitele: Sült zománc , Ház anyaga: Acél , Bemeneti átm.: 16-3 / 32 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 16.5 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 6 , Kimenet átm.: 16-3 / 32 " , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Szélesség: 18.5 "
Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 16 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsa típusú kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és csak egy kis rés van a ház és a lapát között a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Acélházuk van zománcozott bevonattal és szikraálló alumínium/alumínium propellerek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon a 6 lapátcsöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 1570 és 2547 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.