Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON C035 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–150 psi, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AD2FVN 3NZX8

DICKSON C035 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–150 psi, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2FVN Modell: C035Kereszthivatkozás: 3NZX8
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
€96.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú papírdiagram
Diagram mérete (hüvelyk)4
Választék0-150 psi
Felvételi idő7 Day

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód4823400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár
DICKSON C012 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–100 hatótávolság, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKR 1LXJ7 C01240-100 ° F7 Day60€110.82
DICKSON C010 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–100 hatótávolság, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKT 1LXJ8 C01040-100 ° F24 óra.60€110.82
DICKSON C017 papírtábla, 4 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKU 1LXJ9 C017420-120 ° F7 Day60€110.82
DICKSON C026 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKV 1LXK1 C02640-200 psi24 óra.60€110.82
DICKSON C015 papírtábla, 4 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKW 1LXK2 C015420-120 ° F24 óra.60€110.82
DICKSON C036 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–300 psi, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKX 1LXK3 C03640 a 3007 Day60€92.84
DICKSON C040 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLA 1LXK6 C04040-200 psi7 Day60€110.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON C035 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–150 psi, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag
€96.56 /csomag