Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON C026 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKV 1LXK1

DICKSON C026 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2GKV Modell: C026Kereszthivatkozás: 1LXK1
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
€110.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú papírdiagram
Diagram mérete (hüvelyk)4
Választék0-200 psi
Felvételi idő24 óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4823400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár
DICKSON C012 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–100 hatótávolság, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKR 1LXJ7 C01240-100 ° F7 Day60€110.82
DICKSON C010 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–100 hatótávolság, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKT 1LXJ8 C01040-100 ° F24 óra.60€110.82
DICKSON C017 papírtábla, 4 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKU 1LXJ9 C017420-120 ° F7 Day60€110.82
DICKSON C015 papírtábla, 4 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKW 1LXK2 C015420-120 ° F24 óra.60€110.82
DICKSON C036 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–300 psi, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKX 1LXK3 C03640 a 3007 Day60€92.84
DICKSON C040 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLA 1LXK6 C04040-200 psi7 Day60€110.82
DICKSON C070 papírtábla, 4 hüvelyk, 45-90 fok. F/C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLE 1LXL2 C070445-90 ° F7 Day60€110.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON C026 papírtábla, 4 hüvelykes, 0–200 psi, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag
€110.82 /csomag