GEORG FISCHER Reduktor póló


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat x foglalat , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
801-422
324 psi 73 ° F-on4 "x 4" x 3 "€82.42
A
801-420
324 psi 73 ° F-on4 "x 4" x 2 "€98.43
A
801-338
375 psi 73 ° F-on3 "x 3" x 2 "€60.71
A
801-251
404 psi 73 ° F-on2 "x 2" x 1-1 / 2 "€29.75
A
801-249
404 psi 73 ° F-on2 "x 2" x 1 "€30.29
A
801-210
471 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€23.89
A
801-211
471 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€23.89
A
801-168
520 psi 73 ° F-on1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€25.43
A
801-130
630 psi 73 ° F-on1 "x 1" x 1/2 "€11.91
A
801-131
630 psi 73 ° F-on1 "x 1" x 3/4 "€11.72
A
801-101
688 psi 73 ° F-on3/4 "x 3/4" x 1/2 "€8.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?