Destaco egyenes vonalú bilincsek a fogantyúkkal mozgassa a dugattyúkat a bilincsekben a tengelyük mentén. Ezek a bilincsek két pozícióban (kinyújtott és visszahúzott) rögzíthetők, lehetővé téve, hogy húzó- vagy nyomóbilincsként is működjenek, vagy csak kinyújtott helyzetben. Ideálisak rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokhoz az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 605 sorozatú bilincsek húzó- és nyomóbilincsként is működhet a rögzítési síkok alá eső fogantyú segítségével, hogy a bilincs visszahúzott helyzetben rögzítse. Ezek a bilincsek acélból készülnek a szerkezeti merevség és tartósság érdekében, valamint megakadályozzák a nagy igénybevételű műveletek miatti törést / károsodást. A Destaco 605-M egyenes vonalú bilincs kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető, és metrikus menetes dugattyúval rendelkezik a metrikus menetes orsók rögzítéséhez. Könnyű, préselt, karimás talppal rendelkezik, amely hőkezelt a nagyobb szilárdság és a lapos felületekre vagy munkadarabokra történő biztonságos rögzítés érdekében. Raptor Supplies egyben Destaco 605 A Destaco 605-M bilincséhez hasonló specifikációjú egyenes vonalú bilincs és egy angol menetes dugattyú a munkadarabok rögzítéséhez angol menetes orsók segítségével.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 605-M egyenes vonalú bilincs famegmunkáláshoz, rögzítőelemek feszítéséhez, teszteléshez és összeszerelési műveletekhez készült a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 605-M egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség, a tartósság és a kopás miatti kopás minimalizálása érdekében.
- Karimás alapra szerelhető, maximális teherbírása 300 font.
- A bilincs könnyű, préselt alja hőkezelt a megnövelt szilárdság érdekében.
- Ez a bilincs könnyen fogható, ergonomikus markolattal rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A szorító fogantyú lefelé forog a dugattyú előremozdítása és a fogantyú távol tartása érdekében.
- Ez a bilincs a felhasználó kényelme érdekében kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető.
- Kerek dugattyúval van felszerelve, M8 (metrikus) menettel és 1.25 hüvelykes mozgáskorláttal.
- A szorítódugattyú magassága 0.97 hüvelyk, és a kifejtő (toló) erő és az alkalmazott erő (húzó) aránya 45:1 / 40:1.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat 207203-M hatlapfejű orsóegységet a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez a Destaco 605-M bilincshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 605-M egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint gyártják a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 605-M egyenes vonalú bilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz a bilincs alján lévő pár menetes furat segítségével.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha egy egyszerű csavarhúzó segítségével lecsavarja a csavarokat a karimás alapon lévő menetes rögzítőfuratokról.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 605-M kézi bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincset kínál, 5/16-18 dugattyúmenettel (Destaco 605 bilincs) birodalmi menetes orsók rögzítéséhez.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú szorítóbilincs kézzel, egy forgatható fogantyúval működtethető, hogy egy dugattyút a hozzácsatolt orsóval a munkadarabhoz nyomjon vagy húzzon, és megakadályozza annak elmozdulását a munkadarab közepén, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. A szorító fogantyújának piros színe jelez valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs ideális képességét jelzi a berendezés, a munkadarab vagy a fémlemez rögzítésére az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtett erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás mértéke jelzi a bilincs ideális szilárdságát a bilincs gyártási folyamata során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.