A Destaco 210-UR függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. A Destaco 210-UR bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókar és orsó használata esetén. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 210 sorozatú bilincsek egyenes talpú tömör rúdban és karimás talpú tömör rúdban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 210-UR függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például a rögzítések és záróelemek ellenőrzése, hegesztés, élelmiszer-csomagolás és összeszerelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 210-UR függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a helyén tartja a munkadarabot, miközben közel függőleges rögzítési érintkezést biztosít, ezáltal megakadályozza a munkadarab kilazulását / elcsúszását.
- Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Karimás stílusú alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
- Ennek a függőlegesen lenyomott billenőzárnak a fényes színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 240208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 210-UR függőleges rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 235106 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 210-UR függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 210-UR függőleges rögzítőbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületeken. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 210-UR karimás talpú U rúd változat mellett a márka egyenes talpú tömör rudat kínál (Destaco 210-SB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 210-S) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyeket arra terveztek, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 210-UR, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.