A Destaco 210-SR függőlegesen lenyomott billenőbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják ragasztásra, fúrásra, tesztelésre, famegmunkálásra, könnyű megmunkálásra és a lámpatestek ellenőrzésére. Ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. A Destaco 210-SR függőlegesen lenyomható billenőbilincs fix kialakítással rendelkezik az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, valamint karimás alappal, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében. Szilárd rúddal konfigurált szorítókarral rendelkezik, amely neoprén orsóval van ellátva, hogy megkönnyítse az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. A Destaco 210-SR függőleges rögzítőbilincs ergonómikus fogantyúkkal van felszerelve a nagyobb biztonság érdekében, és pontosan megmunkált alkatrészekkel, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a hosszú élettartam érdekében. A Destaco 210-SR függőleges lenyomó bilincs a szorítórudat és a fogantyút 103 fokig, illetve 58 fokig nyitja, és akár 750 lb súlyú terheket is képes megtartani. Ez a bilincsegység Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen nyitást. vibráció miatt.
Felhasználás:
A Destaco 210-SR függőlegesen tartó billenőbilincs ideális a szerelvények ellenőrzésére, valamint az öntési és összeszerelési műveletekre az autóiparban, a repülőgépiparban, a szállítmányozásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 210-SR függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval van felszerelve, amely védelmet nyújt a kopás, csavarás és hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
- A Destaco 210-SR függőleges leszorító bilincs peremes alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúkkal van felszerelve a maximális felhasználói kényelem érdekében.
- A Destaco 210-SR függőleges rögzítőbilincs akár 750 lb terhelést is képes ellenállni.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 210114: Ezeket a csavarrögzítőket U-rúddal és nyitott rúd szorítókarokkal rendelkező Destaco bilincsekhez ajánljuk.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 210-SR függőlegesen lenyomható billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 210-SR függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.