GREENLEE Knockout ütéskészletek


A Greenlee négyzet alakú kiütéses lyukasztókészleteket a csigák hasítására tervezték, gyors eltávolításhoz elektromos gyártás, fémmegmunkálás, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ezek a készletek lyukasztókat, matricákat és kiütőkészleteket tartalmaznak, és racsnis csavarkulcsokkal együtt használatosak a csigák eltávolítására.

Szűrő
Munkadarab anyaga: Lágyacél
StílusModellKapacitásDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A
KS-PB22
--€1,073.30
A
KS-PB30
--€973.06
B
K2BB-1/2
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€125.29
B
K2BB-3/4
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€163.24
B
K2BBM-0305
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€193.40
B
K2BB-1-1/4
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€217.54
B
K2BB-2
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€313.92
B
K2BB-1
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€190.34
B
K2BB-1-1/2
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél3€279.24
B
7236
10 ga. Enyhe acél vagy 12 ga. Rozsdamentes acél12€762.41
C
7235BB
10 ga. Acél10€502.50

Működési mechanizmus

  • Biztonságosan rögzítse az ütéseket az eltávolítandó csigához.
  • Rögzítse a racsnis csavarkulcsot a lyukasztófejhez, és forgassa el.
  • A forgatás szétosztja a csigákat, és biztosítja a törött darabok könnyű eltávolítását.

Jellemzők

  • A Greenlee négyzet alakú lyukasztókészletek kompakt lyukasztóprofillal rendelkeznek, így szűk helyeken is könnyedén szét lehet vágni a csigákat.
  • Recézett kialakításuk a maximális tapadás érdekében működés közben.
  • Lézeres jelöléssel ellátott kiütőkészlettel rendelkeznek az alkatrészek gyors azonosításához.
  • Ezek az egységek beépített igazítási jelölésekkel rendelkeznek, amelyek nagy pontosságot biztosítanak.
  • Masszív kialakításuk lehetővé teszi sárgaréz, lágyacél, alumínium, réz, műanyag és üvegszálas anyagok feldolgozását.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a készletek alkalmasak elektromos feladatokra?

Igen, ezeknek a lyukasztókészleteknek a racsnis villáskulcsa szigetelt markolattal rendelkezik, amely fenntartja a felhasználó kényelmét, miközben kiküszöböli a véletlen áramütések esélyét.

Mekkora a kapacitása ezeknek a kiütéses lyukasztókészleteknek?

A Greenlee négyzet alakú kiütéses lyukasztókészletek ideálisak 10 g-os lágyacél lemez vagy munkadarab lyukasztására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?