A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 36 " , Csavarkör átm.: 38.25 " , CFM @ 1.000-In. SP: 14,825 , A méret: 39.75 " , B méret: 22.437 " , C méret: 36.5 " , D méret: 29 " , E méret: 7 / 16 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Magasság: 52.875 " , Ház kivitele: Sült zománc , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 36.625 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 29 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 200 fok F , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 6 , Kimenet átm.: 36.625 " , Tengely átmérő: 1.187 " , Szélesség: 39.75 "
Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 36 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsa típusú kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és csak kis rés van a ház és a lapát között a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Acél házuk zománcozott bevonattal és 6 alumínium/szikraálló alumínium lapátos propellerrel rendelkeznek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon ezeknek a csöves kipufogóventilátoroknak a széles kínálatából, amelyek 687 és 1133 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.