DAYTON 7AG05 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BQF

DAYTON 7AG05 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3BQF Modell: 7AG05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,333.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.36 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.38.25 "
CFM @ 0.000-In. SP15,255
CFM @ 0.125-In. SP14,455
CFM @ 0.250-In. SP13,570
CFM @ 0.500-In. SP11,430
A méret39.75 "
B mérete22.437 "
C. mérete36.5 "
D dimenzió29 "
E méret7 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM837
Teljes terhelésű erősítők18.8 / 10.2-9.4
Magasság52.875 "
Ház Dia. w / Mtg Karima39-3 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima36-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő36.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP1.82
Max. Mélység29 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság10 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP2
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás, Kondenzátor futás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.36.625 "
Fázis1
Tengely Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.33
Feszültség115 / 208-230
Szélesség39.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 125.3961
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 3C414 cső axiális ventilátor 52-7 / 8 hüvelyk H 39-3 / 4 hüvelyk szélesség | AC8LKX 3C414-Alumínium------€4,419.69
DAYTON 7AF97 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115 / 208-230 V | AF3BPX 7AF9710.0 / 5.3-5.0Alumínium12,5200.96Teljesen zárt ventilátor hűtött11725Kondenzátor indítás€5,455.94
DAYTON 7AF98 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115 / 208-230 V | AF3BPY 7AF9813.4 / 6.8-6.7Alumínium12,5200.96Teljesen zárt ventilátor hűtött11725Kondenzátor indítása, kondenzátor futása, veszélyes hely€5,503.19
DAYTON 7AF99 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BPZ 7AF993.1-2.8/1.4Alumínium12,5200.96Teljesen zárt ventilátor hűtött117403-fázis€5,758.56
DAYTON 7AG00 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BQA 7AG003.4-3.6/1.8Alumínium12,5200.96Teljesen zárt ventilátor hűtött11730Veszélyes hely, háromfázisú€6,267.18
DAYTON 7AG01 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115 / 208-230 V | AF3BQB 7AG0115.2 / 8.2-7.6Alumínium14,2851.40Teljesen zárt ventilátor hűtött1.51725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futás€6,055.20
DAYTON 7AG02 axiális ventilátor csővel 208-230 V | AF3BQC 7AG028.7-8.4Alumínium14,2851.40Teljesen zárt ventilátor hűtött1.51725Kondenzátor indítása, kondenzátor futása, veszélyes hely€5,840.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AG05 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V
€5,333.46 /Mértékegység