AIR HANDLER levegőszűrők


Szűrő
Tényleges mélység: 1 7 / 8 " , Légáramlat: 300 fpm , Építkezés: Ragasztó , Végső ellenállás: 0.50 "-os WC , Keret anyaga: Műanyag , Tömítés anyaga: Gumi , Kezdeti ellenállás: 0.07 "-os WC , Max. Légáramlat: 777 fpm , Max. Sebesség: 625 fpm , Média színe: fehér , MERV: 5 , Stílus: Doboz
StílusModellNévleges mélységTényleges magasságTényleges szélességNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁramlási sebességframe típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
2JBG5
1"--20x36x120 "36 "-Nagy teherbírású forgácslap€16.12
A
5W499
1"--8x16x18"16 "-Nagy teherbírású forgácslap€11.31
A
1W507
1"--25x25x125 "25 "-Nagy teherbírású forgácslap€9.53
B
499J33
2"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€158.65
ajánlatkérés
B
499J35
2"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€184.48
ajánlatkérés
B
499J41
2"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€184.62
ajánlatkérés
B
499J43
2"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€135.78
ajánlatkérés
B
499J13
2"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€133.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?