A B Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt, nem szellőző , Befejez: Zománc , Keret: 56YZ , Teljes terhelésű erősítők: 5.2/2.6 , HP: 1/3 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 8.25 " , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Csigák , Motor hővédelem: Kézikönyv , Motor típusa: Osztott fázisú , Adattábla RPM: 1725 , Teljes hossz: 10 " , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 1.75 " , Hővédelem: Kézikönyv , Feszültség: 115/230
Osztott fázisú csigás hajtómotorok
A Dayton osztott fázisú csigás hajtómotorjait csigákhoz, szállítószalagokhoz, trágyaszivattyúkhoz és baromfi berendezésekhez használják. Ezek a motorok hengerelt acélkeretekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a korrózióállóságot, és teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a por és víz bejutását. Golyóscsapágyakkal vannak beépítve a forgási súrlódás csökkentése érdekében, miközben akár 1725 ford./perc sebességet is biztosítanak, és akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni.