DAYTON 5K043 Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/3LE 1725rpm | AE4FWA

DAYTON 5K043 mezőgazdasági teljesítményű motor osztott fázisú Tenv 1/3 LE 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE4FWA Modell: 5K043

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€542.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigahajtó motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezZománc
Keret56YZ
Teljes terhelésű erősítők5.2/2.6
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.25 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaLakás
Motoros alprogramCsigák
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésKarima / alap
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz10 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.75 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
DAYTON 3K994 Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/3 LE 1725rpm | AC9UFT 3K994Karima€524.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5K043 mezőgazdasági teljesítményű motor osztott fázisú Tenv 1/3 LE 1725 ford./perc
€542.89 /Mértékegység