WATTS 3000SE sorozatú kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egységek


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Dupla ellenőrzésű érzékelő egység , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testminta: Egyenes , Bypass mérete: 3 / 4 " , Lemez anyaga: Gumi , Bemeneti méret: 2 1 / 2 " , Max. Hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Ülés anyaga: Gumi
StílusModellBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
3000SE-LG-LM 2 1/2
Karimás ízület€7,811.87
ajánlatkérés
A
3000SE-OSY-GPM 2 1/2
Karimás ízület€10,569.19
ajánlatkérés
A
3000SE-OSY-LM 2 1/2
Karimás ízület€10,377.60
ajánlatkérés
A
3000SE-LG-GPM 2 1/2
Hornyolt ízület€8,001.66
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?