Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYP4 Pneumatikus golyórezgető erő 891 Lb | AA9MUH

DAYTON 1DYP4 pneumatikus golyós vibrációs erő 891 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUH Modell: 1DYP4
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
€377.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Golyó anyagEdzett acél
Doboz súlykapacitása8910 font
CFM @ 80 PSI23.8
dB @ 80 psi86
AdóFolyamatos
Erő besorolása891 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet360 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port3/8 "BSPP
Teljes magasság4"
Teljes hossz6.25 "
Teljes szélesség3.125 "
Sebesség @ 60 psi9000 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi10,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8412390040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYP1 Pneumatikus golyórezgető erő 378 font | AA9MUE 1DYP13.125 "5"2.375 "€270.81
DAYTON 1DYP2 pneumatikus golyórezgető erő 451 font | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "€280.83
DAYTON 1DYP3 pneumatikus golyós vibráló erő 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "€309.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYP4 pneumatikus golyós vibrációs erő 891 Lb
€377.37 /Mértékegység