Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYP1 Pneumatikus golyórezgető erő 378 font | AA9MUE

DAYTON 1DYP1 pneumatikus golyós vibrációs erő 378 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUE Modell: 1DYP1
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
€270.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Golyó anyagEdzett acél
Doboz súlykapacitása3780 font
CFM @ 80 PSI12.0
dB @ 80 psi76
AdóFolyamatos
Erő besorolása378 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet360 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság3.125 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség2.375 "
Sebesség @ 60 psi14,500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi16,500 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8412390040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYP2 pneumatikus golyórezgető erő 451 font | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "€280.83
DAYTON 1DYP3 pneumatikus golyós vibráló erő 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "€309.24
DAYTON 1DYP4 Pneumatikus golyórezgető erő 891 Lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "€377.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYP1 pneumatikus golyós vibrációs erő 378 Lb
€270.81 /Mértékegység