DAYTON Nyitott dobos keverők, 316 rozsdamentes acél


Szűrő
Motor: 115 - 230 V egyfázisú , Motor típusa: TEFC Electric , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Típus: Gazdaság
StílusModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
32V134
1/217505 / 8 "32 "€1,264.56
A
32V133
1/417501 / 2 "32 "€1,042.14
B
32V122
1 / 4 - 1 / 220005 / 8 "35 "€924.65

Nyitott dobos keverők, 316 rozsdamentes acél

A Dayton nyitott dobos keverőket úgy gyártják, hogy egy tartály tartalmát homogén keverékké keverjék. Alacsony viszkozitású folyadékok keverésére és kis koncentrációjú szilárd anyagok vízben, könnyű olajokban és szirupokban való feloldására alkalmasak. Ezek a keverők TEFC motorfejjel vannak felszerelve a tetején, és egy forgó tengellyel a végén propellerrel a tartalom keveréséhez. A Dayton nyitott dobos keverők kényelmesen felszerelhetők egy másik dob fejére, és állítható tengellyel rendelkeznek az optimális keverés érdekében. Válasszon ezeknek a nyitott dobos keverőknek a kínálatából, amelyek 5/8 és 1/2 hüvelykes tengelyátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?