Kapacitás: 4000 lbs. , Görgő mérete: 4 "x 2" , Görgő szélessége: 2" , Szín: Sárga , Villavastagsághoz: 1.5 " , Villa szélességhez: 11.25 " , Használható: Targonca , Fork Pocket Center: 4.5 " , Keret anyaga: Acél , Első sín magassága: 16.13 " , Magába foglalja: Villás emelővel való használatra - Tartalmaz (10) platform görgőt - 2-1/2 hüvelyk. Átmérő x 8-13/16 In. Magasság, (1) 1,200 font. Húzóképesség csörlő, (2) merev görgők 2 in. Széles és (2) forgó görgők 2 in. Széles , Max. Platform magasság: 8.8 " , Görgők száma: 4 , Lekötési helyek száma: 1 , Platform magasság: 8.81 " , Platform hossza: 40.31 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 31.5 " , Áramforrás: Kézikönyv , Görgő átm.: 2 1 / 2 " , Használható hossz: 40 5 / 16 " , Kerék anyaga: Üveggel töltött nylon , Szélesség: 33.25 " , csörlő húzóképessége: 1200 lbs.