DAYTON 32V122 nyitott dobos keverő 1/4 - 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZJ

DAYTON 32V122 nyitott dobos keverő 1/4–1/2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZJ Modell: 32V122

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€924.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Dobkeverőt
HP1 / 4 - 1 / 2
Max. FORDULAT2000
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza35 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusGazdaság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 32V133 nyitott dobos keverő 1/4 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZW 32V1331/417501 / 2 "32 "€1,042.15
DAYTON 32V134 nyitott dobos keverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZX 32V1341/217505 / 8 "32 "€1,264.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V122 nyitott dobos keverő 1/4–1/2 LE 316 rozsdamentes acél
€924.66 /Mértékegység