DAYTON 32V133 nyitott dobos keverő 1/4 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZW

DAYTON 32V133 nyitott dobos keverő 1/4 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC6BZW Modell: 32V133

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,042.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Dobkeverőt
HP1/4
Max. FORDULAT1750
Motor115 - 230 V egyfázisú
motor típusaTEFC Electric
SzerelőkonzolokÁllítható
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza32 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusGazdaság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.4925
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)87.12
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Propeller (3 lapát)

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 32V122 nyitott dobos keverő 1/4 - 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZJ 32V1221 / 4 - 1 / 220005 / 8 "35 "€924.66
DAYTON 32V134 nyitott dobos keverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZX 32V1341/217505 / 8 "32 "€1,264.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V133 nyitott dobos keverő 1/4 LE 316 rozsdamentes acél
€1,042.15 /Mértékegység