DAYTON IEC stílusú mágneses motorindítók


Szűrő
Akció: Visszavonás , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 1Z , tekercs volt: 120 VAC , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 3 , Indító típusa: IEC stílus
StílusModellHP @ 3 fázis - 208 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr (ÁFA nélkül)
A
6PXF2
11 a 55.85 "11333€1,905.31
B
6PXF8
11 a 56.43 "11333€2,565.70
B
6PXF5
11 a 55.85 "11333€1,853.58
A
6PXG1
11 a 56.43 "11333€2,537.08
C
45C066
1/22 a 45.5 "51/21011.5€721.14
D
45C049
38 a 125.5 "55101010€1,789.99
E
45C061
514 a 185.5 "10320515€1,971.66
A
6PXF3
54 a 205.85 "55101015€2,085.22
B
6PXF6
54 a 206.43 "55101015€2,005.60
A
6PXG2
54 a 206.43 "55101015€2,627.33
B
6PXF9
54 a 206.43 "55101015€2,299.37
A
6PXF4
109 a 456.43 "1515303040€2,827.89
B
6PXG0
109 a 456.43 "1515303040€3,439.62
B
6PXF7
109 a 456.43 "1515303040€2,873.03
A
6PXG3
109 a 456.43 "1515303040€3,444.61

IEC stílusú mágneses motorindítók

A Dayton IEC mágneses motorindítók elektromágneses vezérlésű kapcsolók, amelyek biztonságos indítási és leállítási funkciót kínálnak a motorok számára. Kiváló védelmet és automatikus lekapcsolást kínálnak áramkimaradás esetén. Ezek az eszközök adaptálható túlterhelési relé szerelvénnyel vannak ellátva, és moduláris formátumot tartalmaznak, vezérlőegységgel és táptalajjal. Válasszon az IEC mágneses motorindítók széles kínálatából, amelyek NEMA 1 és NEMA 4X háztípusokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?