DAYTON 6PXG0 Magnetic Motor Starter Iec 120vac 3p | AF2BRA

DAYTON 6PXG0 mágneses motorindító Iec 120vac 3p

Raktáron
Tétel: AF2BRA Modell: 6PXG0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,439.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők9 a 45
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt120 VAC
Mélység6.43 "
Ház típusaNEMA 4X
Magasság13.86 "
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15
HP @ 3 fázis - 460 V30
HP @ 3 fázis - 480 V30
HP @ 3 fázis - 575 V40
Hz50/60
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása9-45A
Indító típusIEC stílus
Szélesség11.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5195
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
DAYTON 45C049 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 a 125.5 "55101010€1,789.99
DAYTON 45C061 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 a 185.5 "10320515€1,971.66
DAYTON 45C066 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 a 45.5 "51/21011.5€721.14
DAYTON 6PXF2 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 a 55.85 "11333€1,905.30
DAYTON 6PXF3 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 a 205.85 "55101015€2,085.23
DAYTON 6PXF4 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 a 456.43 "1515303040€2,827.89
DAYTON 6PXF5 mágneses motorindító Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF511 a 55.85 "11333€1,853.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6PXG0 mágneses motorindító Iec 120vac 3p
€3,439.63 /Mértékegység