DAYTON 1AHB3 kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VJC

DAYTON 1AHB3 kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VJC Modell: 1AHB3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,883.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C312
Csapágyméret1-1 / 2 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM tartomány28,995 a 45,053
Üvegszálas redőny5C220
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C211
Magasság54 "
Szívóőr sz.1WBU7
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység28 "
Motoros HP2 - 7 1/2
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány576 a 895
Tengely Dia.1-1 / 2 "
típusNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Venturi hézag Dia.48-1 / 2 "
Venturi Mélység7"
Időjárás1WBW4
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.7
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 1AHA5 kipufogóventilátor 48 hüvelykes kevesebb meghajtó csomag | AA8VHV 1AHA5351 a 5061-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag22,617 a 32,60523-1 / 2 "1 a 5€2,936.08
DAYTON 1WDC4 Kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AB3YYZ 1WDC4295 a 6181-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag15,009 a 31,44223-1 / 2 "1/3-tól 3-ig€1,824.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHB3 kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€3,883.07 /Mértékegység