DAYTON 1AHA5 kipufogóventilátor 48 hüvelykes kevesebb meghajtó csomag | AA8VHV

DAYTON 1AHA5 kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHV Modell: 1AHA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,936.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C312
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány22,617 a 32,605
Üvegszálas redőny5C220
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C211
Magasság54 "
Szívóőr sz.1WBU7
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység23-1 / 2 "
Motoros HP1 a 5
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány351 a 506
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.48-1 / 2 "
Venturi Mélység7"
Időjárás1WBW4
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.85
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 1AHB3 kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VJC 1AHB3576 a 8951-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal28,995 a 45,05328 "2 - 7 1/2€3,883.07
DAYTON 1WDC4 Kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AB3YYZ 1WDC4295 a 6181-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag15,009 a 31,44223-1 / 2 "1/3-tól 3-ig€1,824.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA5 kipufogóventilátor 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€2,936.08 /Mértékegység