BALDOR MOTOR Emelő mágnesgenerátorok


A Baldor-Reliance emelőmágnes-generátorai elektromágnesek emelésére szolgálnak fémhulladék- és ömlesztettfém-kezelő létesítményekben. A vízszintes felületű motorok szíjakon keresztül a dízelmotorhoz, a C-felületű motorok pedig a daru TLT-jéhez kapcsolhatók.

Szűrő
Armatúra feszültség: 230 , Kötelesség: CONT , Burkolat: DPFG , Ház típusa: DPFG , Motor típusa: Csiszolt , NEMA/IEC keret: 328 ATC , Szolgáltatási tényező: 1.0
StílusModellArmatúra áramKefékHPSzigetelési osztálySzerelési helyzetteljesítményRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
CDMG2325
--25 hpF, H--1750 RPM€38,774.61
B
DMG2305
21.7018044-45FF15 KW2500€20,890.27
B
DMG2307
32.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500€21,305.03
A
CDMG2310
43.50150986-21-110FF210 KW2500€22,317.64
B
DMG2310
43.50150986-21-110FF210 KW2500€21,882.95
A
CDMG2315
65.00150986-25-115FF215 KW1750€32,664.39
B
DMG2315
65.00150986-25-115FF215 KW1750€31,516.00
A
CDMG2320
87.0028610-120FF220 KW1750€36,464.53
B
DMG2320
87.0028610-120FF220 KW1750€34,892.67
B
DMG2325
109.0028610-125FF225 KW1750€37,726.26
A
CDMG2333
144.0028610-133FF233 KW1750€49,774.41
B
DMG2333
144.0028610-133FF233 KW1750€47,840.08
B
DMG2340
174.0028610-140FF240 KW1750-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az állandó emelőmágneses generátorok két mágnessel és egy rotorral rendelkeznek a fő testben.
  • Ha azonos irányba helyezik el, ez a két mágnes mágneses fluxust hoz létre, amely eléri a felemelendő fémtárgyakat.

Jellemzők

  • 230VDC emelőmágneses generátorok nagy teherbírású acélvázzal, öntöttvas véglapokkal és vastag acélházzal.
  • Túlméretes kefék és kommutátorok, kettős tömítésű golyóscsapágyak és korrózióálló epoxifesték a hosszú élettartamért és a minimális szervizigényért.
  • H osztályú szigetelés F osztályú hőmérséklet-emelkedéssel.
  • DPFG ház 100%-os névleges nyomaték generálásához az alapfordulatszám 50%-áig.
  • F-2 védődobozsal szállítjuk.
  • C-Felülső és alaprögzítés hidraulikus szivattyúhoz vagy TLT-hez.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell működtetni az emelőmágneses generátorokat?

  • Biztonsági okokból a kezelőnek be kell állítania a mágnest a kívánt helyzetbe, és el kell távolodnia.
  • Nyomja meg az ON gombot, hogy az elektromágneses energiát a forgórész mágneséről a fő testben lévő mágnesre továbbítsa, amely azután átkerül az emelendő tárgyakra. Ez azt eredményezi, hogy a tárgyak a mágneshez húzódnak.
  • Szállítsa a rakományt a végső rendeltetési helyére.
  • Nyomja meg az OFF gombot a mágneses fluxus leállításához, és engedje el a terhelést a megfelelő helyen.
  • Még ha a kezelő megnyomja az OFF gombot a rakomány mozgatása közben, az nem esik le azonnal.
  • Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

    Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?