SIEMENS Öntött ház megszakító kioldó egységek: JD sorozat


Szűrő
Frame Type: JD-Trip egység , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
JD63T200
200A€1,148.35
B
JD63T225
225A€1,148.35
C
JD63T250
250A€1,148.35
A
JD63T300
300A€1,148.35
D
JD63T350
350A€1,148.35
A
JD63T400
400A€1,148.35

Öntött ház megszakító kioldó egységek: JD sorozat

A Siemens JD sorozatú megszakító-kioldó egységeit a környezeti üzemi hőmérsékletet meghaladó áramkörök megszakítására tervezték. Ezek az eszközök nem cserélhető, hőmágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is kínál. Alkalmasak JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD sorozatú öntött házas megszakítókkal való használatra, és 200A, 225A, 250A és 400A névleges áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?