DAYTON 1AHA1 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag | AA8VHQ

DAYTON 1AHA1 kipufogóventilátor 24 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHQ Modell: 1AHA1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,187.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány6039 a 8734
Üvegszálas redőny5C215
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C746
Magasság28 "
Szívóőr sz.1WBU3
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység18 "
Motoros HP1/3 - 1 1/2
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány643 a 930
Tengely Dia.3 / 4 "
típusKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.24-3 / 8 "
Venturi Mélység4-3 / 8 "
Időjárás1WBV9
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.91
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusCFM tartományMotoros HPKések számaPropeller AnyagRPM tartománytípusÁr
DAYTON 1AHA8 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag nagy teljesítményű | AA8VHY 1AHA8Újrafelhasználható öntött párna blokk6469 a 81151/2-tól 1-ig6Öntött alumínium939 a 1178Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal€2,205.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA1 kipufogóventilátor 24 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€1,187.35 /Mértékegység