DAYTON 1AHA8 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag nagy teljesítményű | AA8VHY

DAYTON 1AHA8 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtócsomaggal, nagy teljesítményű

Raktáron
Tétel: AA8VHY Modell: 1AHA8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,205.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM tartomány6469 a 8115
Üvegszálas redőny5C215
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C746
Magasság28 "
Szívóőr sz.1WBU3
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység18 "
Motoros HP1/2-tól 1-ig
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány939 a 1178
Tengely Dia.3 / 4 "
típusNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Venturi hézag Dia.24-3 / 8 "
Venturi Mélység4-3 / 8 "
Időjárás1WBV9
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)56.9
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)73.41
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusCFM tartományMotoros HPKések számaPropeller AnyagRPM tartománytípusÁr
DAYTON 1AHA1 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomag | AA8VHQ 1AHA1Újrafelhasználható párna blokk6039 a 87341/3 - 1 1/25Acél643 a 930Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag€1,187.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA8 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtócsomaggal, nagy teljesítményű
€2,205.85 /Mértékegység