HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló borítók, önzáró fedelek, 1 csoport


Szűrő
Szín: Szürke , Hossz: 2.84 " , Beépítési: Függőleges FS / FD tartó , Bandák száma: 1-banda , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
StílusModellÉpítésFedőanyagMagasságAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7770
ÖntvényÖntött alumínium4.18 "Alumínium, öntött2.18 "€162.32
B
HBL7774WO
ÖntöttHőre lágyuló4 9 / 16 "Hőre lágyuló2 27 / 32 "€172.76

Időjárásálló borítók, önzáró fedelek, 1 csoport

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló borítói ideálisak nedves és nedves helyeken. 50A Twist-Lock egyetlen tartályokkal együtt használják, hogy megvédjék a véletlen lekapcsolódástól, ha víz kerül a tartályokba. Ezek az időjárásálló burkolatok öntött alumíniumból / hőre lágyuló műanyagból készülnek, hogy kiváló hőhatást és nagy ütésállóságot biztosítsanak. Lehetővé teszik függőleges irányban történő felszerelést, és -40 és 75 ° C közötti hőmérsékleten is működtethetők. A változatok 4.18 és 4.56 hüvelyk magasságban kaphatók. Raptor Supplies egyben időjárásálló fedőlapok öntött alumínium, öntött cink és PVC változatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?