DYNABRADE Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 8 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 5.75 , CFM @ Teljes terhelés: 23 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.45 , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , pálya átm.: 3 / 16 " , Teljes hossz: 12.5 " , Párna mérete: 8" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
58411
10,000 rpm€1,164.78
B
58446
900 rpm€1,086.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?