DAYTON 6FDU8 kombinált lágyindító 7.5/15 LE 24a Hoa | AE8TDE

DAYTON 6FDU8 kombinált lágyindító 7.5/15 LE 24a Hoa

Raktáron
Tétel: AE8TDE Modell: 6FDU8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,330.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált lágyindító
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletTávoli kapcsolat
Ellenőrzési módszerÁllítható tárcsa
Vezérlő típusa2 fázis
Mélység7.09 "
kijelzőNem
dinamikus fékezésiNem
Ház típusaUL típusú 1,3R, 4,4X, 12
Magasság13.3 "
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V15
Bemeneti feszültség240/480 VAC 50/60Hz -en
Billentyűzár zárolásaHáz lakat
Max. HP7.5/15
Max. Kimeneti erősítők24
NEMA értékelés1, 3R, 4, 4X, 12
Kimeneti áram24A
Kimeneti feszültség240/480 VAC 50/60Hz -en
Fázis3
RövidzárlatvédelemÖnvédett 14 x FLA
Start / Stop vezérlésHands/Off/Auto
Induló nyomatékMax. 400% FLC megengedett
típusBypass
Szélesség11.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3575
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gyorsulás beállítása (sec) (0-30)
    • Lassítás beállítása (sec.) (0-30)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramMélységMagasságSzélességHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 460 VTételMax. HPÁr
DAYTON 6FDU3 kombinált lágyindító bypass 2/3hp 7a Hoa | AE8TDA 6FDU37A7.09 "13.3 "11.3 "23Kombinált lágyindító2/3€4,735.77
DAYTON 6FDU4 kombinált lágyindító bypass 2/5hp 9a Hoa | AE8TDB 6FDU49A7.09 "13.3 "11.3 "25Kombinált lágyindító2/5€4,351.09
DAYTON 6FDU5 kombinált lágyindító 3/7.5 LE 12a Hoa | AE8TDC 6FDU512A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Kombinált lágyindító3/7.5€4,878.55
DAYTON 6FDU6 kombinált lágyindító bypass 5/10hp 16a Hoa | AE8TDD 6FDU616A7.09 "13.3 "11.3 "510Kombinált lágyindító5/10€4,926.18
DAYTON 6FDU9 kombinált lágyindító 10/20 LE 32a Hoa | AE8TDF 6FDU932A7.09 "13.3 "11.3 "1020Kombinált lágyindító10/20€5,114.97
DAYTON 6GDW3 kombinált lágyindító 10/30 LE 40a Hoa | AE8XQG 6GDW340A11.08 "19.3 "17.3 "1030Kombinált lágyindítás10/30€9,336.29
DAYTON 6GDW4 kombinált lágyindító 25/50 LE 65a Hoa | AE8XQH 6GDW465A11.08 "19.3 "17.3 "2550Kombinált lágyindítás25/50€10,735.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6FDU8 kombinált lágyindító 7.5/15 LE 24a Hoa
€5,330.73 /Mértékegység