NORTON ABRASIVES Vágott csiszolókorong, 1. típus


Szűrő
StílusModellKerék típusaCsiszolóanyagArbor HoleGyémánt kiesésCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
66243510658
--------€9.58
ajánlatkérés
A
66243427764
--------€8.29
ajánlatkérés
A
66243510659
--------€9.07
ajánlatkérés
A
66243510655
--------€6.35
ajánlatkérés
A
66243510654
--------€6.51
ajánlatkérés
B
07660701617
Megerősített, vágás-7 / 8 "-Nagyon durva13,5800.04 "-€5.00
C
66253313588
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem3643657 / 64 "14 "€24.23
D
07660702757
Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6010,1900.04 "6"€5.02
E
66243510653
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem3625,4651 / 8 "3"€7.59
F
66243528476
Típus 1Alumínium-oxid1 / 8 "Nem6030,5600.035 "2.5 "€8.58
G
66252823600
Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem4612,2253 / 32 "5"€8.42
H
66252835553
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem3625,4651 / 16 "3"€2.76
I
66253410183
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem3038205 / 32 "16 "€70.91
J
66243427831
Típus 1Alumínium-oxid1 / 8 "Nem6040,7450.035 "1.5 "€8.15
D
07660701616
Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Nem6015,2800.04 "4"€3.95
K
70184670533
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem2443701 / 4 "14 "€40.93
L
66252835388
Típus 1Alumínium-oxid20mmNem2454001 / 8 "14 "€30.21
M
07660789086
Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Igen2476401 / 8 "8"€10.39
N
66252835554
Típus 1Alumínium-oxid1"Nem3643657 / 64 "14 "€13.36
O
07660789399
Típus 1Alumínium-oxid1"Nem3643657 / 64 "14 "€19.28
P
07660789088
Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Igen2487301 / 8 "7"€8.35
Q
07660789400
Típus 1Alumínium-oxid1"Nem3650957 / 64 "12 "€13.85
R
07660789096
Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Igen2476401 / 8 "8"€8.72
S
07660789405
Típus 1Alumínium-oxid1"Nem3643657 / 64 "14 "€19.30
T
07660789098
Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Igen2494001 / 8 "6.5 "€6.86
U
66243510670
Típus 1Kerámiai1 / 4 "Nem3625,4651 / 16 "3"€13.67
V
66243527955
Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Nem3615,2803 / 32 "4"€6.64
D
07660701618
Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6012,2250.04 "5"€5.99
W
66243529622
Típus 1Alumínium-oxid1 / 2 "Nem6019,1000.035 "4"€17.56
X
66252823601
Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem4610,1853 / 32 "6"€10.20
Y
69078609033
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem3027103 / 16 "20 "€124.52
Z
07660789453
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6019,1000.035 "4"€3.43
A1
07660789097
Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Igen2487301 / 8 "7"€7.29
B1
66243411392
Típus 1Alumínium-oxid1 / 8 "Nem6030,5600.035 "2"€5.07
C1
07660789391
Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Nem2461103 / 32 "10 "€22.22
D1
66243578262
Típus 1Alumínium-oxid20mmNem2454001 / 8 "14 "€29.40
E1
66243510669
Típus 1Kerámiai3 / 8 "Nem6025,4650.035 "3"€13.34
F1
66252832323
Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6086001 / 16 "7"€13.40
G1
66243537273
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6019,1000.035 "4"€7.19
H1
66252843256
Típus 1Alumínium-oxid1"Nem3638207 / 64 "16 "€65.83
I1
66252830653
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6012,2250.035 "5"€22.28
J1
66252836708
Típus 1Alumínium-oxid20mmNem2454001 / 8 "12 "€18.36
Z
07660789451
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6025,4650.035 "3"€2.76
K1
69078609032
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem2427105 / 32 "20 "€115.71
L1
66243411403
Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem3630,5601 / 8 "2"€4.83
M1
66252823599
Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem4613,5803 / 32 "4.5 "€7.58
N1
66243411402
Típus 1Alumínium-oxid1 / 4 "Nem3630,5601 / 8 "2"€5.19
O1
66243510680
Típus 1Kerámiai3 / 8 "Nem3619,1001 / 8 "4"€24.49
P1
66252809714
Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Nem6010,1850.035 "6"€12.67
Q1
66252832521
Típus 1Alumínium-oxid20mmNem2454005 / 32 "14 "€31.37
R1
66253306627
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem3643653 / 32 "14 "€26.16
S1
69078609034
Típus 1Alumínium-oxid1"Nem2427103 / 16 "20 "€126.94
T1
66243510668
Típus 1Kerámiai1 / 4 "Nem6025,4650.035 "3"€13.02
U1
66253410185
Típus 1Szilícium-karbid1"Nem3030155 / 32 "18 "€110.23

Vágott csiszolókorong, 1. típus

A Norton Abrasives levágott csiszolókorongjai gyors, tiszta vágást tesznek lehetővé vasfémekben és rozsdamentes acélban. Ezek a cirkónium kerekek az anyagok széles skáláját képesek hatékonyan vágni a rozsdamentes acéltól a szénacélon át az ötvözetekig és a szürkevasig. A kerámia / cirkónium-alumínium-oxid csiszolókorongokat a derékszögű csiszolóval acél és rozsdamentes acél vágására használják. Válasszon ezeknek a levágott csiszolókorongoknak a széles kínálatából, amelyek 60, 46, 36, 30 és 24 szemcsemérettel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?