DAYTON 33RG03 Kábel 13/32 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil | AG3PDQ

DAYTON 33RG03 kábel 13/32 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil

Raktáron
Tétel: AG3PDQ Modell: 33RG03

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete5 / 16 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz250 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.13 / 32 "
Orsó szélessége6-1 / 4 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár1960 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.4775
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)35
Hajószélesség (cm)22
HS-kód7312103074

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RG72 kábel 1/2 hüvelykes 250 láb 6 x 19 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PFA 33RG721 / 2 "250 láb.304 Stainless Steel6 x 19 IWRC osztály4560 font€4,319.55
DAYTON 33RG73 kábel 1/2 hüvelykes 500 láb 6 x 19 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PFB 33RG731 / 2 "500 láb.304 Stainless Steel6 x 19 IWRC osztály4560 font€8,593.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG03 kábel 13/32 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil
€729.88 /Mértékegység