DAYTON 33RG72 kábel 1/2 hüvelykes 250 láb 6 x 19 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PFA

DAYTON 33RG72 kábel 1/2 hüvelykes 250 láb 6 x 19 osztályú Iwrc rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PFA Modell: 33RG72

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,319.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 2 "
Hossz250 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége11-3 / 4 "
Szál típusa6 x 19 IWRC osztály
Működési terheléshatár4560 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)19.99
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RG03 Kábel 13/32 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil | AG3PDQ 33RG035 / 16 "250 láb.Galvanizált acélX 7 191960 font€729.88
DAYTON 33RG73 kábel 1/2 hüvelykes 500 láb 6 x 19 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PFB 33RG731 / 2 "500 láb.304 Stainless Steel6 x 19 IWRC osztály4560 font€8,593.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG72 kábel 1/2 hüvelykes 250 láb 6 x 19 osztályú Iwrc rozsdamentes acél
€4,319.55 /Mértékegység