BUSSMANN TB200HB sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.56 " , Mfr. Sorozat: TB200HB , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.437in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 1.12 " , Huzalmérő: 22 AWG - 12 AWG , huzalhossz max: 12 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHáz anyagaTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB200HB-0600
Hőre lágyulóTerminálcsík3.38 "€5.49
B
TB200HB-09
Hőre lágyulóTerminálcsík4.69 "€8.23
A
TB200HB-06P
Hőre lágyulóTerminálcsík3.38 "€7.32
B
TB200HB-16P
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk7.75 "€19.51
B
TB200HB-20SP
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk9.5 "€29.15
B
TB200HB-06SS
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.38 "€8.13
B
TB200HB-07
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.82 "€6.40
B
TB200HB-12P
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6"€14.64
C
TB200HB-04STQC15
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€7.60
B
TB200HB-08SP
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk4.25 "€11.66
A
TB200HB-16
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk7.75 "€14.64
D
TB200HB-15
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk7.31 "€13.72
B
TB200HB-20SS
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk9.5 "€27.11
B
TB200HB-05SP
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.94 "€7.29
A
TB200HB-18SP
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk8.62 "€26.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?