A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 16,852 , Mélység: 60-7 / 8 " , Magasság: 72.125 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 39 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor típusa: Három fázis , Kimeneti magasság: 39.25 " , Kimenet szélessége: 28.5 " , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-15 / 16 " , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 36 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 13 1 / 16 " , Szélesség: 62.125 "
Ventillátor 36 1/2 hüvelyk
A Dayton hátrafelé lejtős fúvói ideálisak a levegő keringetésére éttermekben, laboratóriumi elszívórendszerekben és ipari szellőztető alkalmazásokban. Ezek a fúvók acél házzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Háromfázisú motorral és 36-1/2 hüvelykes átmérőjű, hátradőlt acélkerekekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a túlterhelést bármilyen fordulatszámon, lóerőn vagy statikus nyomáson. Szíjhajtású kialakításuk rugalmasságot biztosít a fordulatszámok tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezeknek a szíjhajtású, hátrafelé lejtős fúvóknak a széles kínálatából, amelyek 700 és 1010 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.