DAYTON 7H194 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTL

DAYTON 7H194 ventilátor 36 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KTL Modell: 7H194

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,397.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc885
CFM @ 0.250-In. SP21,120
CFM @ 0.500-In. SP20,614
CFM @ 0.750-In. SP20,108
CFM @ 1.000-In. SP19,599
CFM @ 1.500-In. SP18,557
CFM @ 2.000-In. SP17,457
CFM @ 2.500-In. SP16,258
CFM @ 3.000-In. SP14,881
CFM @ 3.500-In. SP13,145
dBA @ 5 láb78
Mélység60-7 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők24.6/12.3
Magasság72.125 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő39 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP9.97
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret215T
Motoros HP10
Motor fordulatszám1760
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság39.25 "
Kimeneti szélesség28.5 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-15 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő36 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13 1 / 16 "
Szélesség62.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 519.1038
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretMotoros HPÁr
DAYTON 7H192 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€21,127.82
DAYTON 7H193 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€21,932.84
DAYTON 7H195 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€22,141.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H194 ventilátor 36 1/2 hüvelykes
€22,397.80 /Mértékegység