DAYTON 7H195 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTM

DAYTON 7H195 ventilátor 36 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KTM Modell: 7H195

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,141.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1010
CFM @ 0.250-In. SP24,238
CFM @ 0.500-In. SP23,794
CFM @ 0.750-In. SP23,351
CFM @ 1.000-In. SP22,907
CFM @ 1.500-In. SP22,011
CFM @ 2.000-In. SP21,091
CFM @ 2.500-In. SP20,131
CFM @ 3.000-In. SP19,110
CFM @ 3.500-In. SP18,384
CFM @ 4.000-In. SP16,852
CFM @ 4.500-In. SP15,320
dBA @ 5 láb81
Mélység60-7 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők38.0/19.0
Magasság72.125 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő39 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP14.84
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret254T
Motoros HP15
Motor fordulatszám1770
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság39.25 "
Kimeneti szélesség28.5 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-15 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő36 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13 1 / 16 "
Szélesség62.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 564.0394
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretMotoros HPÁr
DAYTON 7H192 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€21,127.82
DAYTON 7H193 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€21,932.84
DAYTON 7H194 Légfúvó 36 1/2 In | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10€22,397.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H195 ventilátor 36 1/2 hüvelykes
€22,141.31 /Mértékegység