SHAW PLUGS Bypass mechanikus bővítődugók, 1-2 hüvelyk


A Shaw bypass mechanikus tágulási dugók a csövek körkörös nyílásainak lezárására szolgálnak. Szellőzőnyílással is rendelkeznek a túlnyomás kivezetéséhez, vagy nyomásforráshoz vagy mérőműhöz való csatlakozáshoz tesztelési alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellBelül Dia.Névleges méretMax. Levegő nyomástípusAnyagtest anyagaFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A
53003
1.440 "1.584" -ig1.5 "Akár 10 psiSzellőzővel ellátott Turn-TiteNeoprén gumiHorganyzott acélSárgaréz€166.37
A
53005
1.920 "2.142" -ig2"Akár 5 psiSzellőzővel ellátott Turn-TiteNeoprén gumiHorganyzott acélSárgaréz€188.19

Jellemzők

  • A Shaw bypass mechanikus tágulási dugók horganyzott acél testtel, sárgaréz fogantyúval és neoprén gumival vannak felszerelve a pozitív tömítés és a korrózióállóság érdekében.
  • Shaw 53003 csatlakozó névleges mérete 1.5 hüvelyk az 1.440-1.584 hüvelykes belső átmérőjű (ID) furatok kezelésére.
  • Shaw 53005 csatlakozó névleges mérete 2 hüvelyk az 1.920-2.142 hüvelykes belső átmérőjű (ID) furatok kezelésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó a sárgaréz fogantyú ezekben a Shaw bypass mechanikus tágulási dugókban?

A Shaw bypass mechanikus tágulási dugók sárgaréz fogantyúi a beszerelés után a lyukak belsejében lévő dugók szivárgásmentes tömítését szolgálják.

Mekkora a maximális légnyomás, amelyet egy Shaw bypass mechanikus tágulási dugó képes kezelni?

A Shaw 53003 dugó legfeljebb 10 PSI légnyomást képes ellenállni, míg a Shaw 53005 dugó legfeljebb 5 PSI légnyomást képes ellenállni.

Hol található a szellőzőnyílás ezekben a bypass dugókban?

A Shaw bypass mechanikus tágulási dugók felső felületén egy szellőzőnyílás található, amely a közepén át van fúrva a maximális hatékonyság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?