DAYTON 7K433 Blower 25 Inch Foward Curve | AF3NFC

DAYTON 7K433 ventilátor, 25 hüvelykes előremenő görbe

Raktáron
Tétel: AF3NFC Modell: 7K433

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,468.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc470
CFM @ 0.750-In. SP21,000
CFM @ 1.000-In. SP18,550
CFM @ 1.250-In. SP14,600
Mélység40 "
Teljes terhelésű erősítők26.7-24.2/12.1
Magasság46.75 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház anyagaHorganyzott acél
Hz60
Bemeneti átmérő21-5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret215T
Motoros HP10
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1740
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság31.25 "
Kimeneti szélesség31.25 "
Fázis3
Tengely Dia.1-3 / 8 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő25 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége25 "
Szélesség43.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 248.2695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaHzÁr
DAYTON 7J530 légfúvó, 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz50/60€6,785.04
DAYTON 7J531 légfúvó 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€6,939.05
DAYTON 7J532 légfúvó, 25 hüvelykes előremenő görbe | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1/6.5GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€7,104.68
DAYTON 7J533 légfúvó, 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€8,437.52
DAYTON 7J534 légfúvó, 25 hüvelykes előremenő görbe | AF3MQF 7J53418,500535--38.1-34.5/17.3GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€10,438.21
DAYTON 7J535 légfúvó, 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€10,554.00
DAYTON 7J536 légfúvó 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€11,638.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7K433 ventilátor, 25 hüvelykes előremenő görbe
€8,468.58 /Mértékegység