DAYTON 7J534 légfúvó, 25 hüvelykes előremenő görbe | AF3MQF

DAYTON 7J534 légfúvó 25 hüvelykes előremenő görbe

Raktáron
Tétel: AF3MQF Modell: 7J534

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,438.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc535
CFM @ 0.750-In. SP25,430
CFM @ 1.000-In. SP23,700
CFM @ 1.250-In. SP21,600
CFM @ 1.500-In. SP18,500
Mélység40 "
Teljes terhelésű erősítők38.1-34.5/17.3
Magasság46.75 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz
Hz60
Bemeneti átmérő21-5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motorkeret254T
Motoros HP15
MotorszigetelésF
Motor fordulatszám1765
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság31.25 "
Kimeneti szélesség31.25 "
Fázis3
Tengely Dia.1-5 / 8 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő25 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége25 "
Szélesség43.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 341.7435
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaHzÁr
DAYTON 7J530 légfúvó, 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz50/60€6,785.04
DAYTON 7J531 légfúvó 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€6,939.05
DAYTON 7J532 légfúvó, 25 hüvelykes előremenő görbe | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1/6.5GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€7,104.68
DAYTON 7J533 légfúvó, 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€8,437.52
DAYTON 7J535 légfúvó, 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€10,554.00
DAYTON 7J536 légfúvó 25 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€11,638.17
DAYTON 7J537 légfúvó, 25 hüvelykes előremenő görbe | AF3MQJ 7J53727,520635-23,21064.3-58.2/29.1GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€11,629.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J534 légfúvó 25 hüvelykes előremenő görbe
€10,438.21 /Mértékegység